30,51 €/ Unitéhors TVA
36,91 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Couleur | Argenté |
Diamètre étrier | 6.35 mm |
Largeur de collier | 33.02 mm |
Hauteur | 84 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Aluminium Anodisé |
Hauteur (Body) | 46.00 |
Largeur du corps | 38 |
Conducteur électrique | Non |
Nombre de clés | 3 |
Matériau du corps | Anodized Aluminum |
Type bloc de vannes | Standard |
Matériau de support | Acier |