Eriks
BRADY

BRADY Cadenas entièrement isolé, Bleu, KD - Clé différente, Acier Inoxydable, 27.50 mm, 6 Pièce / Boîte

  • ERIKS:12107849
  • Fabricant:662820050636
Image 1
Le corps et l’arceau de ce cadenas sont entièrement isolés contre les chocs électriques. Le corps du cadenas étanche, doté d’un couvercle de cylindre, protège le cylindre 5 broches contre la poussière. Le boîtier en vinyle absorbe les chocs tout en protégeant les surfaces peintes.
Ajouter à la liste

115,03 €/ Unitéhors TVA

139,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Bleu
Diamètre étrier
9 mm
Largeur de collier
41.5 mm
Largeur
55 mm
Matériau
Acier inoxydable
Hauteur (Body)
45.00
Largeur du corps
55
Conducteur électrique
Non
Nombre de clés
2
Type bloc de vannes
Standard
Matériau de support
Acier inoxydable