Eriks
BRADY

BRADY Cadenas en laiton : garantie à vie contre la rouille !, Vert, KD - Clé différente, Laiton, 21.08 mm, 12 Pièce / Boîte

  • ERIKS:12113626
  • Fabricant:662820050506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ce cadenas d’une durabilité exceptionnelle se compose d’un corps et d’un arceau en laiton massif résistants à la corrosion et aux étincelles. Le cylindre à 6 broches est doté d’encoches uniques offrant une résistance optimale à l’effraction. Les cadenas sont protégés par des gaines en vinyle facilitant le codage par couleur de votre système de consignation. Les cadenas sont disponibles avec différentes clés. Les étiquettes de cadenas sont vendues séparément. Deux clés sont fournies avec chaque cadenas.
Ajouter à la liste

157,96 €/ Unitéhors TVA

191,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Vert
Diamètre étrier
6.35 mm
Largeur de collier
33.5 mm
Hauteur
60 mm
Largeur
43.3 mm
Matériau
Solid brass body and shackle
Hauteur (Body)
28.80
Largeur du corps
43.3
Conducteur électrique
Oui
Nombre de clés
2
Type bloc de vannes
Standard
Matériau de support
Laiton