157,96 €/ Unitéhors TVA
191,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Couleur | Noir |
Diamètre étrier | 6.35 mm |
Largeur de collier | 33.5 mm |
Hauteur | 60 mm |
Largeur | 43.3 mm |
Matériau | Solid brass body and shackle |
Hauteur (Body) | 28.80 |
Largeur du corps | 43.3 |
Conducteur électrique | Oui |
Nombre de clés | 2 |
Type bloc de vannes | Standard |
Matériau de support | Laiton |