Eriks
BRADY

BRADY Cadenas en aluminium avec arceau de 75 mm, Noir, KD - Clé différente, Aluminium, 76.20 mm, 6 Pièce / Pack

  • ERIKS:13549639
  • Fabricant:4003318587863
Image 1
Fabriqué à partir d’un corps et d’arceaux en aluminium solide, nos cadenas sont incroyablement légers et robustes. Les cadenas offrent une excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion et sont dotés de cylindres à 6 broches pour garantir une meilleure résistance à l’effraction. Les cadenas sont dotés de clés différentes. 2 clés sont fournies pour chaque cadenas, sans dispositif de retenue de clé. Options de personnalisation des clés et de suivi des clés. Les étiquettes de cadenas sont fournies séparément
Ajouter à la liste

192,67 €/ paquethors TVA

233,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Noir
Diamètre étrier
6.35 mm
Largeur de collier
31.5 mm
Hauteur
119 mm
Largeur
38.1 mm
Matériau
Solid aluminium body with aluminium shackle
Hauteur (Body)
40.00
Largeur du corps
38.1
Conducteur électrique
Oui
Nombre de clés
2
Matériau du corps
Aluminum
Type bloc de vannes
Standard
Matériau de support
Aluminium