Eriks
BRADY

BRADY Cadenas en acier laminé avec retenue de clé, Rouge, KD - Clé différente, Acier, 38.10 mm, 6 Pièce / Boîte

  • ERIKS:12114477
  • Fabricant:4003318516436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les cadenas en acier de Brady sont fabriqués en acier laminé renforcé afin de résister à de violents chocs et sont dotés d’un arceau en acier durci, extrêmement résistant à la découpe. Les plaques du corps sont individuellement revêtues d’une couche de protection de qualité contre la rouille. Le cylindre à 5 broches est doté d’encoches uniques offrant une meilleure résistance à l’effraction que les cadenas à 4 broches. Les butoirs colorés peuvent être utilisés à des fins d’identification et de protection ; des options d’estampage personnalisé sont offertes. Les cadenas sont disponibles avec différentes clés. Des options de dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’arceau du cadenas n’est pas correctement enclenché) et de personnalisation de clé sont disponibles. Les étiquettes de cadenas sont vendues séparément
Ajouter à la liste

160,19 €/ Unitéhors TVA

193,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Diamètre étrier
6.35 mm
Largeur de collier
31.2 mm
Hauteur
77 mm
Largeur
43.3 mm
Matériau
Corps en acier laminé renforcé avec arceau en acier durci
Hauteur (Body)
28.80
Largeur du corps
43.3
Conducteur électrique
Oui
Nombre de clés
1
Matériau du corps
Steel
Type bloc de vannes
Standard
Matériau de support
Acier