118,89 €/ Unitéhors TVA
143,86 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Couleur | Rouge |
Diamètre étrier | 4.72 mm |
Largeur de collier | 25.91 mm |
Hauteur | 99 mm |
Largeur | 32 mm |
Matériau | Rugged reinforced nylon body with aluminium shackle |
Hauteur (Body) | 35.00 |
Largeur du corps | 32 |
Conducteur électrique | Non |
Nombre de clés | 1 |
Matériau du corps | Nylon |
Type bloc de vannes | Compact |
Matériau de support | Aluminium |