123,22 €/ paquethors TVA
149,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Couleur | Orange |
Largeur de serrure | 38.5 mm |
Diamètre étrier | 6.35 mm |
Largeur de collier | 33.02 mm |
Hauteur | 86.5 mm |
Largeur | 38.1 mm |
Hauteur de support | 38 mm |
Matériau | Rugged reinforced nylon body with nylon shackle |
Hauteur (Body) | 44.50 |
Largeur du corps | 38.1 |
Conducteur électrique | Non |
Nombre de clés | 1 |
Type bloc de vannes | Standard |
Matériau de support | Nylon |