Eriks
BRADY

BRADY Cadenas avec revêtement nylon, Rouge, KD - Clé différente, Acier avec revêtement nylon, 75.00 mm, 6 Pièce / Pack

  • ERIKS:14531395
  • Fabricant:4003318591167
Image 1
Grâce à leur excellente qualité, les cadenas de sécurité Brady répondent à tous vos besoins en matière de sûreté ! Le cylindre unique est isolé de manière à protéger les employés contre tout choc électrique lors de l’insertion de la clé. Par ailleurs, la précision de l’usinage des 6 broches permet la conception d’encoches uniques, offrant ainsi une résistance optimale à l’effraction. La serrure à système de retenue de clé offre une sécurité optimale ; son format spécial empêche le retrait de la clé tant que l’anse du cadenas n’est pas fermée. Les cadenas sont compacts et légers et offrent une excellente résistance aux chocs, aux températures extrêmes, aux produits chimiques et à la corrosion. Leur corps non conducteur et anti-étincelles est doté d’un revêtement rainuré afin de faciliter la prise en main et la manipulation. 1 clé fournie avec chaque cadenas. Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’anse du cadenas n’est pas enclenchée). Options de personnalisation et de suivi des clés. Ces cadenas présentent l’avantage supplémentaire de résister aux chocs électriques. L’anse en nylon isole le courant électrique entre l’anse et la clé.
Ajouter à la liste

30,91 €/ Unitéhors TVA

37,40 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Diamètre étrier
6.5 mm
Largeur de collier
32 mm
Hauteur
127 mm
Largeur
40 mm
Matériau
Nylon encased Aluminium
Hauteur (Body)
45.50
Largeur du corps
40
Conducteur électrique
Non
Nombre de clés
1
Type bloc de vannes
Standard