Eriks
BRADY

BRADY Câble en nylon de 2,44 m pour système universel de condamnation par câble, Rouge, 3,18 mm (∅) x 2,44 m (L)

  • ERIKS:14679140
  • Fabricant:0888434587805
Image 1
All-Purpose Nylon Cable Lockout Cable offers excellent chemical, corrosion and temperature resistance and is nonconductive, making it ideal for electrical lockout applications.
Ajouter à la liste

22,51 €/ paquethors TVA

27,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Matériau
Nylon
Conducteur électrique
Non
Diamètre de/à
3.18
Longueur
2.44