Eriks
BRADY

BRADY Boîte métallique et portable de consignation de groupe, Jaune, 13

  • ERIKS:12398936
  • Fabricant:754473656720
Image 1
For group lockout situations involving a large number of workers and equipment, lock boxes can offer a number of advantages over hasps.Can also be used as a lock storage box holding up to 40 padlocks. Slot in front allows keys to be inserted when box is locked.
Ajouter à la liste

85,92 €/ Unitéhors TVA

103,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Jaune
Hauteur
152.4 mm
Largeur
226.06 mm
Matériau
Acier enduit de poudre
Profondeur
88.90
Pleine
Non
Nombre de cadenas max.
13
Nombre de bras
0
Approprié pour montage dans paroi
Non
Mode de fiation montage sur paroi
Non
Portable
Oui