Eriks
BRADY

BRADY BBP85 Adhésif - Vinyle 250 mm Blanc, B-595, Blanc, 254.00 mm

  • ERIKS:23588344
  • Fabricant:0754473135621
Image 1
Ce vinyle durable, résistant à la rétraction et doté d'un adhésif ultra-agressif est idéal pour étiqueter les tuyaux, les équipements, les étagères et pratiquement toutes les surfaces industrielles.

Matériau très souple doté d'un adhésif permanent à forte adhérence pour les surfaces rugueuses, très texturées et sales, ainsi que pour les environnements agressifs, y compris à l'extérieur.
S'adapte et adhère aux surfaces « difficiles » telles que les blocs peints, le bois peint, le plastique texturé, les tuyaux isolés et les boîtes soufflées.
Résiste à l'exposition aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles, à la poudre de sel, aux détergents et aux lessives, ainsi qu'à la saleté industrielle générale.
Durabilité moyenne de 8 à 10 ans en extérieur à des températures comprises entre -40°C et 82°C (-40°F et 180°F) et peut être appliqué à des températures aussi basses que 0°F (-18°C).
Un ruban d'impression est nécessaire pour imprimer ce matériau. Utiliser la référence 13511.
Ajouter à la liste

281,27 €/ Unitéhors TVA

340,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur de ruban
Blanc
Couleur d'écriture
Non applicable
Longueur de ruban
15 m
Largeur de la bande
250 mm
Epaisseur
0.1 mm
Matériau
Vinyl
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Finition
Gloss
Application
Imprimante BBP85, PowerMark
Température max.
82
Température ambiante min.
-40
Couleur
Blanc