269,22 €/ Unitéhors TVA
325,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Couleur de ruban | Gris |
Couleur d'écriture | Non applicable |
Longueur de ruban | 15 m |
Largeur de la bande | 200 mm |
Epaisseur | 0.1 mm |
Matériau | Vinyl |
Type de revêtement | Adhésif acrylique Permanent |
Finition | Gloss |
Application | Imprimante BBP85, PowerMark |
Température max. | 82 |
Température ambiante min. | -40 |
Couleur | Gris |