Eriks
BRADY

BRADY Base et bras universels de condamnation de vanne, grande taille, Rouge, 9.00 mm

  • ERIKS:23589021
  • Fabricant:754473654016
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le système universel de condamnation est un système modulaire qui vous permet de condamner les vannes de différents types et tailles. Aucun autre dispositif n’offre un tel niveau de flexibilité et de sécurité
Ajouter à la liste

156,37 €/ Unitéhors TVA

189,21 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
162.05 mm
Largeur
224.03 mm
Nombre de cadenas max.
1