Eriks
BRADY

BRADY Bande continue en papier soluble pour l’imprimante J2000, B-403, Blanc, 57.15 mm

  • ERIKS:14678927
  • Fabricant:0754473637330
Image 1
The water dissolvable paper label is self-adhesive and extremely easy to apply. Exposing the label to warm water will completely dissolve it within 30 seconds, without damage to the surface it was applied to, and without leaving any residue. It reduces the labour required to remove labels, reduces maintenance to filters and drains and enables easy re-identification of reusable items in a range of industries.
Ajouter à la liste

179,47 €/ Rouleauhors TVA

217,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Diamètre de fil
50.80
Longueur du rouleau
30.48
Matériau
Papier
Finition
Mat
Couleur
Blanc