Eriks
BOSCH

BOSCH Scie trépan bimétal 25x20mm

  • ERIKS:23940589
  • Fabricant:3165140376051
Image 1
Scie trépan en acier rapide bimétal, avec technologie d'adaptateur Power Change (SheetMetal)
Grâce à la technologie inédite d'adaptateur Power-Change, plus besoin d'effectuer des vissages et des dévissages fastidieux. Le système d'adaptateur Power Change permet de serrer et aussi de desserrer les scies trépans et les forets centreurs avec rapidité et fiabilité. La vis de serrage du foret centreur appartient elle aussi au passé.
La scie trépan SheetMetal a été conçue spécialement pour les tôles fines (aluminium, cuivre, acier ou acier inoxydable). Le travail est vite effectué grâce à la denture Vario, à la butée de sécurité et au ressort d'éjection.
Denture renforcée Vario à 4/6 dents par pouce : pour une coupe rapide et précise.
Butée de sécurité : empêche de traverser la surface et protège le plan de travail.
Acier rapide bimétal : avec 8 % d'alliage de cobalt pour une résistance extrême et une longue durée de vie.
Ressort d'éjection : garantit l'éjection automatique des disques.
Adaptateur Power Change : l'adaptateur Power Change permet de serrer et de desserrer les scies trépans et les forets centreurs avec rapidité et fiabilité.
Ajouter à la liste

13,10 €/ Unitéhors TVA

15,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH
Diamètre
25 mm
Nombre de dents par pouce
4/6
Profondeur de coupe
20 mm
Matériau
Bi-métallique