Eriks
BOSCH

BOSCH Scie sauteuse GST 160 CE 5 pieces accessoire L-BOXX

  • ERIKS:12558640
  • Fabricant:3165140746250
Image 1
Ajouter à la liste

348,48 €/ Unitéhors TVA

421,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH
Absorption de puissance nominale
800 W
Course
26 mm
Nombre de courses en marche à vide de/à
800 - 3000
Profondeur de coupe dans bois
160 mm
Épaisseur de matériel max. dans acier 800 N/mm²
10 mm
Épaisseur de matériel max. dans Alu 250 n/mm²
20 mm
Poids d'appareil
2.2 kg