.jpg&w=1536&q=80)
254,40 €/ Unitéhors TVA
307,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH |
Absorption de puissance nominale | 780 W |
Course | 26 mm |
Nombre de courses en marche à vide de/à | 500 - 3100 |
Profondeur de coupe dans bois | 150 mm |
Épaisseur de matériel max. dans acier 800 N/mm² | 10 mm |
Épaisseur de matériel max. dans Alu 250 n/mm² | 20 mm |
Poids d'appareil | 2.6 kg |