.jpg&w=1536&q=80)
323,52 €/ Unitéhors TVA
391,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH |
Absorption de puissance nominale | 1800 W |
Diamètre de lame de scie | 190 mm |
Perçage de lame de scie | 30 mm |
Profondeur de coupe (45°) | 48 mm |
Profondeur de coupe (90°) | 65 mm |
Poids d'appareil | 5.2 kg |