Caractéristiques special
Tronçonnage possible de plus de 100 poutrelles de sapin (100 x 100 mm) par charge complète de la batterie.
Système EMP (protection électronique du moteur) : protège le moteur contre les surcharges et garantit ainsi une longévité élevée.
Une manipulation aisée : grâce au mécanisme SDS, le changement de la lame est simple et rapide.
Les batteries COOLPACK innovantes garantissent une dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée de vie jusqu’à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-Ion sans COOLPACK).
Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale.
2 réglages de vitesse pour une adaptation parfaite aux différents matériaux.
Poignée ergonomique avec zone de confort Softgrip pour un maintien sûr et une réduction de la fatigue.
Equipement standard
2 x 5,0 Ah
Chargeur GAL 1880 CV
L-Boxx
Caractéristiques techniques
Sans fil/Corded: Akku
Longueur de course, 1ère vitesse: 28 mm
Longueurs de course: 28 mm
Capacité de la batterie: 5,0 Ah
Tension de la batterie: 18 V
Cadence de coupe, 1ère vitesse: 2.400 courses/min
Cadence de coupe, 2ème vitesse: 2.700 courses/min
Cadence de coupe (1ère vitesse / 2ème vitesse): 2.400 - 2.700 courses/min