Eriks
BOSCH

BOSCH Rabot GHO 40-82 C

  • ERIKS:23937862
  • Fabricant:3165140305600
Image 1
(Butée de profondeur de feuillure, butée parallèle, fer supplémentaire, sac à poussières).
Qualité de surface très élevée grâce à des fers très aiguisés et à une vitesse de rotation constante, même dans le bois dur.
Changement de lame le plus rapide et le moins cher sur le marché grâce aux fers réversibles Woodrazor et à un réglage très simple.
Durée de vie très élevée grâce aux paliers en aluminium et à la protection moteur thermodynamique.
Emballage: coffret
Ajouter à la liste

388,80 €/ Unitéhors TVA

470,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH
Absorption de puissance nominale
850 W
Rotation en ralenti
14000 rpm
Largeur de rabot
82 mm
Profondeur de rabot
0 - 4 mm
Poids d'appareil
3.2 kg