Eriks
BOSCH

BOSCH Perceuse-visseuse sur batterie GSR 18V-110 C

  • ERIKS:14231042
  • Fabricant:3165140956284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Points forts du produit
La GSR 18V-110 C Professional est une perceuse-visseuse sans-fil Bosch de la catégorie 18 V extrêmement puissante et robuste avec moteur sans charbon. Son couple maximal de 110 Nm et son moteur sans charbon en font un outil extrêmement puissant. Le mandrin tout en métal rend la perceuse-visseuse extrêmement solide et capable de supporter les sollicitations les plus élevées des chantiers. Elle bénéficie par ailleurs de la fonction Bluetooth Connectivity permettant de la connecter directement à un smartphone pour un contrôle à distance. Cet outil est conçu pour percer dans le bois jusqu’à un diamètre de 82 mm, dans l’acier jusqu’à un diamètre de 13 mm et pour visser jusqu’à un diamètre de 12 mm. Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Flexible Power System).

Équipement et application
La GSR 18V-110 C Professional dispose également d’un engrenage 2 vitesses, d’un mandrin Autolock, du KickBack Control, de l’Electronic Motor Protection, d’une poignée, d’une batterie Lithium-Ion et d’un embrayage de précision. Compatible avec le Professional 18V System Bosch et avec l’alliance batteries multimarques AMPShare.

Données les plus importantes
Couple (maxi)*110 Nm
Couple (tendre/dur/maxi)*47/85/110 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)*0 – 480 / 0 – 2.100 tr/min
Type de batterieLithium-Ion
Fréquence de frappe maxi.*31.500 cps/min
Plage de serrage du mandrin, min./max.1,5 / 13 mm
Tension de la batterie18,0 V
Poids sans batterie*1,8 kg
Présélections de couple25+1
Ajouter à la liste

250,56 €/ Unitéhors TVA

303,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH