Eriks
BOSCH

BOSCH Perceuse-Visseuse sans fil GSR 12V-15

  • ERIKS:12406369
  • Fabricant:3165140727495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Caractéristiques special
Longueur extrêmement réduite de 169 mm, pour une prise en main optimale notamment lors des travaux de vissage et perçage en hauteur et dans les endroits difficiles d’accès.
Puissance professionnelle : son engrenage 2 vitesses garantit un couple puissant de 15 Nm (matériaux tendres) pour le perçage (jusqu’à 19 mm) et le vissage (jusqu’à 7 mm).
Mandrin Auto-Lock 10 mm.
Système ECP (Electronic Cell Protection) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde.
Témoin de niveau de charge pratique pour vérifier l’autonomie.
Éclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres.
Frein-moteur pour travailler de manière précise sur des vissages en série.
Pas d’effet mémoire : la batterie peut être chargée à tout moment, indépendamment de l’état de charge, sans risque d’endommagement des cellules.

Equipement standard
2 x 2,0 Ah LI-Ion
AL1130CV
10 mm mandrin sans clé

Caractéristiques techniques
Sans fil/Corded: Akku
Couple maxi. (vissage en force): 30 Nm
Couple maxi. (vissage en souplesse): 15 Nm
Couple maxi. (vissage en force/souplesse): 30 / 15 Nm
Régime à vide, vitesse 1, à partir de: 0 tr/min
Régime à vide, vitesse 1, jusqu’à: 400 tr/min
Régime à vide, vitesse 2, à partir de: 0 tr/min
Régime à vide, vitesse 2, jusqu’à: 1.300 tr/min
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse): 0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Palage de serrage du mandrin, min.: 1 mm
Plage de serrage du mandrin, max.: 10 mm
Plage de serrage du mandrin, min./max.: 1 / 10 mm
Tension de la batterie: 12 V
Capacité de la batterie: 2,0 Ah
Présélections de couple: 20
Niveaux supplémentaires: 1
Présélections de couple: 20+1
Longueur: 169 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.: 19 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.: 10 mm
Ø de vissage maxi.: 7 mm
Ajouter à la liste

204,48 €/ Unitéhors TVA

247,42 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH