Eriks
BOSCH

BOSCH Perceuse-visseuse à perc GSB 36 VE-2-LI (2x4,0 Ah LI-Ion+ AL1860 CV) L-BOXX

  • ERIKS:12558629
  • Fabricant:3165140683531
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH
Couple de rotation max.
100 / 60 Nm
Nombre d'impacts max.
27,000
Ouverture de mandrin
de 1.5 jusqu'à 13 mm
Capacité de l'accu
4 A·h
Tension nominale
36 V
Diamètre de perçage acier
16 mm
Diamètre de perçage bois
102 mm
Rotation en ralenti
0 - 420 / 0 - 1800 rpm