.jpg&w=1536&q=80)
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH |
Absorption de puissance nominale | 400 W |
Rotation en ralenti | 750 rpm |
Vitesse nominale continue | 1300 rpm |
Couple de rotation max. | 5.5 Nm |
Diamètre de perçage acier | 10 mm |
Diamètre de perçage bois | 22 mm |
Poids d'appareil | 1.7 kg |