Eriks
BOSCH

BOSCH Perceuse GBM 6 RE

  • ERIKS:11858902
  • Fabricant:3165140485913
Image 1
Ajouter à la liste

128,64 €/ Unitéhors TVA

155,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH
Absorption de puissance nominale
350 W
Rotation en ralenti
3116 rpm
Vitesse nominale continue
0 - 4000 rpm
Couple de rotation max.
12.3 Nm
Diamètre de perçage acier
6.5 mm
Diamètre de perçage bois
15 mm
Poids d'appareil
1.2 kg