.jpg&w=1536&q=80)
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH |
Absorption de puissance nominale | 1050 W |
Rotation en ralenti | 380 / 880 rpm |
Vitesse nominale continue | 600 / 1450 rpm |
Couple de rotation max. | 50 / 22 Nm |
Diamètre de perçage acier | 16 / 8 mm |
Diamètre de perçage bois | 40 / 20 mm |
Poids d'appareil | 3.7 kg |