.jpg&w=1536&q=80)
282,24 €/ Unitéhors TVA
341,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH |
Absorption de puissance nominale | 750 W |
Rotation en ralenti | 0 - 1000 / 3000 rpm |
Vitesse nominale continue | 500 / 1750 rpm |
Couple de rotation max. | 39,5 / 12,5 Nm |
Diamètre de perçage acier | 13 / 8 mm |
Diamètre de perçage bois | 32 / 20 mm |
Poids d'appareil | 2.4 kg |
Porte-outil | UNF 1/2"-20 |