Eriks
BOSCH

BOSCH Perceuse GBM 10 RE

  • ERIKS:11858901
  • Fabricant:3165140485968
Image 1
Ajouter à la liste

140,16 €/ Unitéhors TVA

169,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH
Absorption de puissance nominale
600 W
Rotation en ralenti
1676 rpm
Vitesse nominale continue
0 - 2600 rpm
Couple de rotation max.
20 Nm
Diamètre de perçage acier
10 mm
Diamètre de perçage bois
25 mm
Poids d'appareil
1.7 kg