Eriks
BOSCH

BOSCH Niveau électronique type GIM 120

  • ERIKS:12734529
  • Fabricant:3165140803236
Image 1

  • Mesure avec précision les inclinaisons en degrés, % ou mm/m
  • Flèches indiquant l’écart par rapport à l’horizontale et par rapport à la verticale
  • Rotation automatique de l’affichage lors des travaux en hauteur
  • Signal sonore pour ajustage à 0° et 90°
  • Fonction de calibrage simple pour une précision durable
  • Carter solide en aluminium
  • Affichage légèrement en biais très lisible
  • Transport aisé et rangement sûr dans la housse de protection fournie
  • Deux nivelles permettent une utilisation en tant que niveau à bulle
  • Indice de protection IP 54
Ajouter à la liste

218,88 €/ Unitéhors TVA

264,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH