Eriks
BOSCH

BOSCH Meuleuse GWS 17-125 PS

  • ERIKS:14523239
  • Fabricant:4059952576664
Image 1
La Bosch Professional GWS 17-125 PS est équipée d'un moteur puissant et de fonctions de sécurité avancées telles que l'interrupteur PROtection et la commande KickBack. Ces caractéristiques sont essentielles pour effectuer des travaux de meulage lourds en toute sécurité et de manière efficace.

Excellentes caractéristiques de sécurité grâce au commutateur PROtection et à la commande KickBack.
Changement rapide des accessoires grâce à l'écrou de blocage rapide SDS.
Protection améliorée contre la poussière pour une plus longue durée de vie de la machine.
Conception ergonomique pour une utilisation confortable et durable.
Convient pour une utilisation professionnelle dans des environnements exigeants.

Caractéristiques techniques

Puissance nominale absorbée : 1 700 W
Vitesse à vide : 2 800 - 11 500 min-1
Filetage de l'arbre de meulage : M14
Diamètre du disque : 125 mm
Alésage, Ø : 22,23 mm
Poids : 2,2 kg
Interrupteur : interrupteur PROtection
Valeur d'émission de vibrations ah : 5,5 m/s²
Niveau de pression acoustique : 94 dB(A)
Niveau de puissance acoustique : 102 dB(A)

Contenu de la livraison

1 pièce Bosch Professional GWS 17-125 PS Meuleuse d'angle 125mm 1700W
1 pièce Poignée supplémentaire Vibration Control (2608900000)
1 pièce Capot de protection (1605510365)
1 pièce Capot de protection contre le tronçonnage avec clip métallique (2608000756)
1 pièce Clé (1607950043)
1 pièce Bride de reprise (1605703099)
1 pièce Ecrou de serrage (1603340040)
1 pièce Filtre à poussière (2608000824)
Ajouter à la liste

254,40 €/ Unitéhors TVA

307,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH