Caractéristiques spéciales
Moteur puissant de 1 200 watts pour un enlèvement de matière efficace.
Doté d'un écrou de serrage rapide SDS pour un changement de disque rapide sans outil.
Interrupteur de sécurité Tricontrol.
Facile à utiliser, même pour les gauchers.
Protection contre le redémarrage, empêche tout redémarrage automatique en cas de panne de courant.
Protection contre le démarrage involontaire.
Balais d'arrêt au carbone pour une protection maximale du moteur.
Livraison standard
Capot de protection (réf. art. 3 605 510 014)
Clé à six pans creux SW 6 (réf. art. 1 907 950 007)
Goupille de fixation
Clé mâle
Écrou rond
Écrou de serrage rapide SDS pour disques coniques
Bride de serrage Ø 65 mm
Spécifications techniques
Inserts : coussins de meulage coniques en résine synthétique pour brosses rondes courbes de 45 m/s jusqu'à 125 mm Ø x 32/26
Vitesse de rotation à vide : 8 000 tr/min
Porte-outil : Ø 20 mm/Spil M 14
Absorption de puissance nominale : 1 200 W
Puissance de sortie : 700 W
Poids : 4,4 kg
Ø max. pince de serrage : 20 mm/Spil M14
Ø max. meules : 125 mm
Inverseur : Tricontrol