Eriks
BOSCH

BOSCH Marteau perforateur GBH 8-45 D

  • ERIKS:12677232
  • Fabricant:3165140604062
Image 1
Ajouter à la liste

1 017,60 €/ Unitéhors TVA

1 231,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH
Absorption de puissance nominale
1500 W
Énergie par coup max.
12.5 J
Nombre d'impacts max.
2720
Vitesse nominale continue
0 – 305 rpm
Porte-outil
SDS-max
Diamètre de perçage béton avec foret marteau
45 mm
Diamètre de perçage béton avec couronne
125 mm
Poids d'appareil
8.2 kg