.jpg&w=1536&q=80)
786,24 €/ Unitéhors TVA
951,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH |
Absorption de puissance nominale | 1150 W |
Énergie par coup max. | 8.8 J |
Nombre d'impacts max. | 3,050 |
Vitesse nominale continue | 170 – 340 rpm |
Porte-outil | SDS-max |
Diamètre de perçage béton avec foret marteau | 40 mm |
Diamètre de perçage béton avec couronne | 90 mm |
Poids d'appareil | 6.8 kg |