Eriks
BOSCH

BOSCH Marteau perforateur GBH 4-32 DFR set

  • ERIKS:23938086
  • Fabricant:3165140463096
Image 1
Ajouter à la liste

700,80 €/ Unitéhors TVA

847,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH
Absorption de puissance nominale
900 W
Énergie par coup max.
4.2 J
Nombre d'impacts max.
3600
Vitesse nominale continue
0 - 800 rpm
Porte-outil
SDS-plus
Diamètre de perçage béton avec foret marteau
32 mm
Diamètre de perçage maçonnerie avec couronne
90 mm
Diamètre de perçage acier
13 mm
Diamètre de perçage bois tendre
32 mm
Poids d'appareil
4.7 kg