Eriks
BOSCH

BOSCH Marteau perforateur GBH 3-28 DRE

  • ERIKS:12212862
  • Fabricant:3165140471220
Image 1
Ajouter à la liste

420,48 €/ Unitéhors TVA

508,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH
Absorption de puissance nominale
800 W
Énergie par coup max.
3.1 J
Nombre d'impacts max.
4000
Vitesse nominale continue
0 - 900 rpm
Porte-outil
SDS-plus
Diamètre de perçage béton avec foret marteau
28 mm
Diamètre de perçage béton avec couronne
68 mm
Diamètre de perçage maçonnerie avec couronne
82 mm
Diamètre de perçage acier
13 mm
Diamètre de perçage bois tendre
30 mm
Poids d'appareil
3.5 kg