.jpg&w=1536&q=80)
436,80 €/ Unitéhors TVA
528,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH |
Absorption de puissance nominale | 800 W |
Énergie par coup max. | 3.1 J |
Nombre d'impacts max. | 4000 |
Vitesse nominale continue | 0 - 900 rpm |
Porte-outil | SDS-plus |
Diamètre de perçage béton avec foret marteau | 28 mm |
Diamètre de perçage béton avec couronne | 82 mm |
Diamètre de perçage acier | 13 mm |
Poids d'appareil | 3.6 kg |