Eriks
BOSCH

BOSCH Marteau perforateur GBH 2-23 REA

  • ERIKS:23938063
  • Fabricant:3165140435222
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH
Absorption de puissance nominale
710 W
Énergie par coup max.
2.3 J
Nombre d'impacts max.
4,400
Vitesse nominale continue
0 – 1000 rpm
Porte-outil
SDS-plus
Diamètre de perçage béton avec foret marteau
23 mm
Diamètre de perçage acier
13 mm
Poids d'appareil
3.6 kg