Eriks
BOSCH

BOSCH Machine stationnaire GCD 12 JL (Lame de scie circulaire 305 x 25,4 mm )

  • ERIKS:12520268
  • Fabricant:3165140721561
Image 1
Ajouter à la liste

850,56 €/ Unitéhors TVA

1 029,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH
Absorption de puissance nominale
2000 W
Diamètre de lame de scie
305 mm
Rotation en ralenti
1500 rpm
Perçage de lame de scie
25 mm
Profondeur de coupe (45°)
85 x 85 mm
Profondeur de coupe (90°)
100 x 100 mm