Le robuste pistolet à colle PKP 18 E permet de travailler proprement et d’effectuer des collages durables. L’élément chauffant à régulation électronique maintient la température de travail constante à 200 °C. Grâce au temps de préchauffage très court, le pistolet est opérationnel très rapidement. Le système d’avance mécanique permet un dosage précis et une application rapide et ciblée de la colle. Un dispositif anti-goutte empêche que la colle continue de couler. La buse extralongue permet d’effectuer des collages dans des endroits difficiles d’accès. Le pistolet à colle possède aussi un étrier permettant de le poser de manière stable.
Régulation électronique constante Bosch : élément chauffant régulé électroniquement pour une disponibilité plus rapide et une température de travail constante
Avance mécanique du bâtonnet de colle pour un dosage précis et une application rapide
Propre et facile à utiliser – Pas de goutte restante grâce au stop-goutte