Eriks
BOSCH

BOSCH Lame de scie sabre HCS 150mm - pas de denture 4.3mm (Bosch-nr. S644d) (25 pièces)

  • ERIKS:12594778
  • Fabricant:3165140515320
Image 1
Lames de scie sabre pour le bois, BOSCH, 25 lames
Qualité de la lame de scie :
HCS : acier au carbone pour une utilisation dans les matériaux tendres, tels que le bois, les panneaux de fibres de bois et les matières plastiques.
Denture :
Dents meulées, dégagement avoyé : lame pour coupes rapides propres dans le bois et le plastique.
Pas de dents :
Grand pas de dents pour coupes grossières à avance rapide du travail dans les matériaux tendres et/ou épais comme le bois et le plastique
Utilisation :
Pour le bois de construction, les parois en bois, les panneaux : agglomérés, MDF, contreplaqués, plastiques, spécialement conçu pour les coupes en plongée.
Applications : les lames de scies sont soumises à de fortes contraintes mécaniques et thermiques. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un agent réfrigérant approprié comme l'huile (pour l'acier et les métaux), la térébenthine (pour l'aluminium) ou l'eau (pour les matières plastiques, le plexiglas etc.) afin de prolonger la résistance à l'usure de la lame de scie.
Modèle : 25 lames dans un sachet en PVC.
Pour scies : toutes les scies sabre, Recipro et Tiger à emmanchement standard.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH
Longueur totale
150 mm
Matériau
HCS
Pas de denture
4.3 mm
Type
Bosch-nr. S644d