Eriks
BOSCH

BOSCH Lame de scie sabre bimétal 190mm (Bosch-nr. S725vfr) (5 pièces)

  • ERIKS:12739483
  • Fabricant:3165140749343
Image 1
Lame de scie sabre pour la réparation des palettes Qualité de la lame de scie : Bimétal : alliage hautement flexible et quasiment incassable d'acier au carbone et d'acier rapide, grande longévité. Le domaine d'utilisation couvre le bois dur, les matériaux abrasifs à base de bois, les plastiques durs, les métaux non ferreux, le métal. Applications : les lames de scies sont soumises à de fortes contraintes mécaniques et thermiques. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un agent réfrigérant adapté comme par exemple l'huile de coupe (pour l'acier, les métaux) ou l'eau (pour l'aluminium, l'INOX, les tôles fines) afin de prolonger la résistance à l'usure de la lame de scie. Convient à : toutes les scies sabre, Recipro et Tiger à emmanchement standard.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH
Longueur totale
190 mm
Matériau
Bi-métallique
Type
Bosch-nr. S725vfr