Eriks
BOSCH

BOSCH Grignoteuse GNA 3,5

  • ERIKS:23937835
  • Fabricant:3165140075947
Image 1
(Barre de guidage, clé six pans mâle de 4, matrice, poignée, poinçon).
Puissant moteur de 620 W.
Particulièrement apte à la coupe d’aciers fortement alliés et de tôles inox sans déformation.
Travail en suivant un tracé ou un gabarit possible et simple.
Emballage: carton
Ajouter à la liste

1 095,36 €/ Unitéhors TVA

1 325,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH
Absorption de puissance nominale
620 W
Nombre de coups / minute max.
1,000
Épaisseur de matériel max. dans acier 400 N/mm²
3.5 mm
Épaisseur de matériel max. dans acier 600 N/mm²
2.4 mm
Épaisseur de matériel max. dans Alu 250 n/mm²
4 mm
Plus petit rayon
70 mm
Diamètre de trou de départ
41 mm
Largeur de voie de coupe
6 mm
Poids d'appareil
3.5 kg