Eriks
BOSCH

BOSCH Grignoteuse GNA 2,0

  • ERIKS:23937834
  • Fabricant:3165140415026
Image 1
(Clé six pans mâle de 2,5, matrice, poinçon).
Forme étroite : maniabilité optimale.
Matrice pivotante pour faciliter le travail dans les coins.
Changement facile des éléments de coupe.
Emballage: carton
Ajouter à la liste

753,60 €/ Unitéhors TVA

911,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH
Absorption de puissance nominale
500 W
Nombre de coups / minute max.
2,400
Épaisseur de matériel max. dans acier 400 N/mm²
2 mm
Épaisseur de matériel max. dans acier 600 N/mm²
1.4 mm
Épaisseur de matériel max. dans Alu 250 n/mm²
2.5 mm
Plus petit rayon
3 mm
Diamètre de trou de départ
16 mm
Largeur de voie de coupe
6 mm
Poids d'appareil
2 kg