Eriks
BOSCH

BOSCH Fraiseuse à côté GKF 600 koffer

  • ERIKS:23937864
  • Fabricant:3165140428873
Image 1
Contenu de la livraison
Soupape française
Aiguille à bille
Adaptateur de volume
Câble USB
Sac textile

Description du produit
Pump It Up : la sensation d'une pompe à air comprimé alimentée par batterie pour une utilisation intuitive au quotidien
Gonflage jusqu'à 10,3 bars maximum avec mesure en temps réel et fonction d'arrêt automatique
Idéal pour gonfler les pneus (voiture, moto, vélo), les ballons et les petits équipements de sports nautiques
Tout à portée de main : les différents adaptateurs sont rangés dans la poignée de l'outil
Intuitif et pratique : design convivial, ergonomique et de petite taille avec grand écran
Batterie intégrée et fonction de charge USB-C, éclairée par une lumière LED
Vidéo du produit
Ajouter à la liste

241,92 €/ Unitéhors TVA

292,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH
Absorption de puissance nominale
600 W
Rotation en ralenti
33000 rpm
Porte-outil
6-8 mm
Poids
1.5 kg