Jeu de forets pour perforateurs SDS-plus plus-7X
Modèle : 4 arêtes de coupe avec queue porte-outils SDS-plus, tête soudée en carbure monobloc, extrêmement résistante à la chaleur, un fonctionnement silencieux du foret et un transport efficace de la poussière de perçage grâce à une conception agressive de la pointe et de l'hélice permettent un débit optimal de l'énergie d'impact. Homologué par l'association de contrôle des forets de maçons (PGM) conformément aux demandes de l'institut allemand des techniques de construction (DIBt). Livré dans boîte de 10 pièces.
Applications : pour le béton armé, le béton, les ouvrages de maçonnerie, la pierre naturelle, la brique silico-calcaire, les dalles, le marbre, la brique cuite.