Modèle : emmanchement SDS-plus, un fonctionnement silencieux du foret et une évacuation efficace de la poussière de forage grâce à une conception agressive de la pointe et de l'hélice permettent un débit optimal de l'énergie d'impact. Homologué par l'association de contrôle des forets de maçons (PGM) conformément aux demandes de l'institut allemand des techniques de construction (DIBt).
Remarque : en cas de forets longs avec un foret de diamètre identique, prépercer sur une profondeur minimum de 150 mm.
4 arêtes de coupe. Tête soudée en carbure monobloc, extrêmement résistante à la chaleur.
Pour le béton armé, les ouvrages de maçonnerie, la pierre naturelle, la brique silico-calcaire, les dalles, le marbre, la brique.
21,03 €/ Unitéhors TVA
25,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150