Eriks
BOSCH

BOSCH Foret SDS-plus 7x 10x250x315mm EXPERT

  • ERIKS:14598555
  • Fabricant:4059952531731
Image 1
Foret pour perforateurs SDS-plus, 4 arêtes de coupe

Modèle : emmanchement SDS-plus, un fonctionnement silencieux du foret et une évacuation efficace de la poussière de forage grâce à une conception agressive de la pointe et de l'hélice permettent un débit optimal de l'énergie d'impact. Homologué par l'association de contrôle des forets de maçons (PGM) conformément aux demandes de l'institut allemand des techniques de construction (DIBt).

Remarque : en cas de forets longs avec un foret de diamètre identique, prépercer sur une profondeur minimum de 150 mm.



4 arêtes de coupe. Tête soudée en carbure monobloc, extrêmement résistante à la chaleur.
Pour le béton armé, les ouvrages de maçonnerie, la pierre naturelle, la brique silico-calcaire, les dalles, le marbre, la brique.

Ajouter à la liste

18,09 €/ Unitéhors TVA

21,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH