Eriks
BOSCH

BOSCH Cisaille GSC 2,8 (Clé six pans mâle de 2,5, clé six pans mâle de 5, couteaux, jauge de réglage)

  • ERIKS:23937822
  • Fabricant:3165140415033
Image 1
(Clé six pans mâle de 2,5, clé six pans mâle de 5, couteaux, jauge de réglage).
Forme étroite grâce à son mécanisme à engrenages planétaires.
Couteau réversible : rentabilité accrue.
poignée champignon permettant un guidage aisé et sûr.
Emballage: carton
Ajouter à la liste

937,92 €/ Unitéhors TVA

1 134,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH
Absorption de puissance nominale
500 W
Nombre de coups / minute max.
2,400
Épaisseur de matériel max. dans acier 400 N/mm²
2.8 mm
Épaisseur de matériel max. dans acier 600 N/mm²
2.2 mm
Épaisseur de matériel max. dans acier 800 N/mm²
1.9 mm
Épaisseur de matériel max. dans Alu 250 n/mm²
3.5 mm
Poids d'appareil
2.7 kg