Eriks
BOSCH

BOSCH Batterie 18 V type GBA 5.0Ah Professional

  • ERIKS:12584728
  • Fabricant:3165140791649
Image 1
La batterie professionnelle GBA 18V 5.0Ah est conçue pour une autonomie plus longue dans la classe 18V de Bosch.
Cette batterie est également dotée de la technologie COOLPACK 1.0 pour une meilleure dispersion de la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur de la batterie.
Étant donné que la chaleur peut endommager les cellules, la technologie COOLPACK prolonge la durée de vie de la batterie et lui permet de fonctionner pendant de longues périodes.< BR>La batterie est compatible avec tous les outils et chargeurs Bosch Professional 18V (Professional 18V System).
Ajouter à la liste

97,00 €/ Unitéhors TVA

117,37 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH